SIEMENS HEB3B080B Cıvata Açık Devre Kesici Heb 80 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 80A |
çerçeve Tipi | HEB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10 |
Gemi uzunluğu (cm) | 9 |
Gemi genişliği (cm) | 17 |
HS kodu | 8536200040 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB1B020B | 65v'de 277kAIC | 20A | 1 | 347V | €273.83 | ||
HEB1B025B | 65v'de 277kAIC | 25A | 1 | 347V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HEB1B030B | 65v'de 277kAIC | 30A | 1 | 347V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HEB2B015B | 65kAIC @ 480V | 15A | 2 | 600V | €515.61 | ||
HEB2B020B | 65kAIC @ 480V | 20A | 2 | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
HEB2B025B | 65kAIC @ 480V | 25A | 2 | 600V | €515.61 | ||
HEB2B030B | 65kAIC @ 480V | 30A | 2 | 600V | €515.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00