Siemens Hgb3b070b Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici, 3 Kutuplu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS HGB3B070B Devre Kesici, 70 A, 600 VAC, Bolt-on, GB Çerçeve

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8PHK Modeli: HGB3B070B
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
€572.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
Amper70A
çerçeve TipiHGB
Kutup sayısı3
Gerilim480V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Elektrik sistemlerindeki ters besleme uygulamalarına uygun, UL listeli HGB çerçeve ile donatılmış kompakt tip devre kesici
  • Maksimum kesme kapasitesi: 35 V'de 277 kA ve 14 V'de 347 kA
  • Uzun süreli ve anlık akım sınırlama işlevlerine sahip termik manyetik açma ünitesi
  • 8 - 1/0 AWG arasında değişen bakır veya alüminyum telleri barındırabilen yük tarafı pabuç terminalleri
  • Pano montajı için cıvatalı tasarım
  • UL Listeli

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperçerçeve Tipi+Kutup sayısıGerilimÜcret
SIEMENS HGB1B015B Devre Kesici 15 Amp 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBşalter1347V€140.34
SIEMENS HGB1B020B Devre Kesici, 20 A, 347 VAC, 1 Kutuplu | AG8PGR HGB1B020B20AHGBşalter1347V€140.34
SIEMENS HGB1B030B Devre Kesici 30 Amp 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBşalter1347V€140.34
SIEMENS HGB2B015B Devre Kesici, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBşalter2480V€315.48
SIEMENS HGB2B020B VL Serisi Kompakt Devre Kesici, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBşalter2480V€315.48
SIEMENS HGB2B030B Devre Kesici 30 Amp 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBşalter2480V€315.48
SIEMENS HGB2B040B Devre Kesici 40 Amp 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBşalter2480V€315.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS HGB3B070B Devre Kesici, 70 A, 600 VAC, Bolt-on, GB Çerçeve
€572.52 / Adet