SIEMENS HRD63B200 Devre Kesici Besleme 2000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 65kAIC @ 480V |
Amper | 2000A |
çerçeve Tipi | HRD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.72 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00