SIEMENS JD63B350 Cıvata Açık Devre Kesici Jd 350 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 35kAIC @ 480V |
Amper | 350A |
çerçeve Tipi | JD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | çerçeve Tipi | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD62B350 | 35kAIC @ 480V | 350A | JD | 2 | 600V | €1,326.82 | ||
JD62B400 | 35kAIC @ 480V | 400A | JD | 2 | 600V | €1,326.82 | ||
JD63B200 | 35kAIC @ 480V | 200A | JD | 3 | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
JD63B225 | 35kAIC @ 480V | 225A | JD | 3 | 600V | €2,771.15 | ||
JD63B250 | 35kAIC @ 480V | 250A | JD | 3 | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
JD63B300 | 35kAIC @ 480V | 300A | JD | 3 | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
JXD23B250 | 65kAIC @ 240V | 250A | JXD | 3 | 240V | €2,736.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00