SIEMENS LMD3R Circuit Breaker Enclosure Lmd 800 Amp 600vac 3p
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Muhafazası |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | LMD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73 |
Gemi genişliği (cm) | 162 |
HS kodu | 8538908020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00