SIEMENS LMD63B600 Devre Kesici Besleme 600 Amp 600vac 3p 50kaic@480v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 50kAIC @ 480V |
Amper | 600A |
çerçeve Tipi | LMD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00