SIEMENS LMD63F800 Devre Kesici Besleme 800 Amp 600vac 3p 50kaic@480v
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
AIC Derecelendirmesi | 50kAIC @ 480V |
Amper | 800A |
çerçeve Tipi | LMD |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11.43 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00