SIEMENS MND61 Devre Kesici 1200 Amp 600vac 3p
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 1200A |
çerçeve Tipi | ND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 90.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81 |
Gemi genişliği (cm) | 162 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00