SIEMENS NGB3B110B Devre Kesici, Bolt-On, 110 Amper, 3 Faz, 25kAIC -de 480V
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 110 |
çerçeve Tipi | NGB |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00