SIEMENS Q2125BHH Devre Kesici, Fişli, 125 Amper, 1 Faz, 65V'da 240kAIC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
Amper | 125 |
çerçeve Tipi | Q |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10 |
Gemi genişliği (cm) | 15 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00