SIEMENS QPJ3200 Cıvata Açık Devre Kesici Q 200 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 200A |
çerçeve Tipi | Q |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7 |
Gemi genişliği (cm) | 20 |
HS kodu | 8536200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00