SIEMENS QPJ3125 Cıvata Açık Devre Kesici Q 125 Amp 240vac 3p 10kaic@240v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 10kAIC @ 240V |
Amper | 125A |
çerçeve Tipi | Q |
Kutup sayısı | 3 |
UPC | 783643264953 |
Gerilim | 240V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.62 |
Gemi genişliği (cm) | 17.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00