Siemens Qvm62.1 | Hava Hızı Sensörü 24vac | 5wyf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIEMENS QVM62.1 Hava Hızı Sensörü, 24 VAC | AE7CRZ 5WYF1

SIEMENS QVM62.1 Hava Hızı Sensörü, 24 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7CRZ Modeli: QVM62.1Çapraz Referans: 5WYF1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€297.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hızı Sensörü
RenkBeyaz
derinlik12.625 "
Yükseklik1.75 "
Giriş Gerilimi24 VAC
Çalışma sıcaklığı. Aralık23 ile 113 F
Sensör Tipiİnce Film Termal Anemometre
Terminal TanımlarıG, M, U1
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu9026802000
Menşe ÜlkesiAT

Ürün Detayı:

  • Hava kanallarındaki basınç dalgalanmalarını dengelemek veya hava akışını kontrol etmek için kullanılır
  • Hava hızını kaydeder ve ardından bunu bir DC çıkış sinyaline dönüştürür
  • Daldırma gövdesi üzerinde 0.5 cm'lik ızgarayla ölçeklendirin ve daldırma derinliğini ölçmek için bir uzatma borusu
  • Daldırma sapını kanal duvarına takmak ve sızdırmaz hale getirmek için bağlantı flanşı
  • Dönüştürücüyü yerleştirmek için çıkarılabilir kapaklı plastik muhafaza

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIEMENS QVM62.1 Hava Hızı Sensörü, 24 VAC
€297.57 / Adet