SIEMENS SCND69800ANT Devre Kesici, Bolt-On, 800 Amper, 3 Faz, 65kAIC -de 480V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 800 |
çerçeve Tipi | SND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SCND69120ANT | 1200 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SCND69800AÇIK | 800 | €11,261.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00