SIEMENS SPD69160 Devre Kesici, Cıvata Bağlantılı, 1600 Amper, 3 Faz, 35V'de 480kAIC
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
Amper | 1600 |
çerçeve Tipi | SND |
Kutup sayısı | 3 |
Gerilim | 600V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.72 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8536200020 |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
SPD69160NGT | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SPD69160NT | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00