SK PROFESSIONAL TOOLS 8457 Soket 3/8 İnç Sürücü 7mm 6 Nokta Derinlik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | krom |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Çıkış Tipi | Büyü |
Uzunluk | 2.25 " |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 7mm |
Soket Derinliği | Derin |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 025141084573 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.27 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Puan Sayısı | Çıkış Tipi | Uzunluk | beden | Soket Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41403 | krom | 6 | Büyü | 1-11 / 16 " | 4mm | Standart | €18.59 | ||
41404 | krom | 6 | Büyü | 1-11 / 16 " | 5" | Standart | €18.43 | ||
810 | Korozyona Dirençli | 12 | Turbo | 1.25 " | 10 | Standart | - | TEKLİF TALEBİ
| |
840 | Korozyona Dirençli | 12 | Turbo | 2.125 " | 10 | Derin | - | TEKLİF TALEBİ
| |
306 | krom | 6 | Büyü | 1 1 / 64 " | 6 | Standart | €12.38 | ||
307 | krom | 6 | Büyü | 1 1 / 64 " | 7mm | Standart | €13.45 | ||
308 | krom | 6 | Büyü | 1.031 " | 8 | Standart | €12.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00