SK PROFESSIONAL TOOLS 87266s Konik Somun Anahtarı Ofset 6 Nokta 16 x 18mm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Somun Anahtarı |
Bitiş | Süper Chrome |
Kafa boyutu | 16mm X 18mm |
Malzeme | Çelik |
Puan Sayısı | 6 |
Uzunluk | 7" |
SAE veya Metrik | metrik |
beden | 16 x 18 mm |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
UPC | 025141872668 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 8204110030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
87259 | Tam Lehçe | 4 15 / 16 " | 9 x 11 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
87260 | Tam Lehçe | 5 1 / 16 " | 10 X 12mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
87265 | Tam Lehçe | 6.75 " | 15 x 17 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
8809 | Tam Lehçe | 5" | 9 x 11 mm | €28.04 | |
8810 | Tam Lehçe | 5 9 / 16 " | 10 X 12mm | €30.80 | |
8813 | Tam Lehçe | 6.187 " | 13 x 14 mm | €33.57 | |
8815 | Tam Lehçe | 6 13 / 16 " | 15 x 17 mm | €36.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00