SLIDE SLEDGE
filtre
El Aletleri
Elektrikli El Aletleri
El Aletleri filtre
Elcikler ve AyırıcılarHepsini gör
Ağır Hizmet Sürgülü Çekiçler Slide Sledge ağır hizmet çekiçleri, yatakları çıkarmak ve yan paneller, çamurluklar ve diğer erişilemeyen araç parçalarındaki ezikleri çıkarmak için tasarlanmıştır. Sırasıyla ekstra bir çekme kuvveti oluşturmak ve genel mekanik arızaları düzeltmek için bu kayar çekiçlere 1.5 ila 5 lb arasında değişen ek kol ağırlıkları ve hızlı değiştirilebilir uçlar takılabilir. Askeri sınıf bir kasa ile donatılmış Slide Sledge askeri mekanik kitleri, ağır teçhizatı ve askeri araçları korumak ve onarmak için tasarlanmıştır. Bu kitler, 13 lb 46 inç ve 14 lb 30 inç Çok Başlı çekiç, 5 kademeli çubuk / bilyeli mafsal ayırıcılar, 2 inç pim sürücüsü, 3 burç / yatak aleti, bir yardımcı kama ucu, bir büyük ve bir küçük lastik boncuk kırıcı, kavisli bir keski ucu, 5 lb kol ağırlığı ve çekiç pimi tahrikleri ve kepçe / kazıyıcı dişler için bir destek / omuz askısı. 30 ve 46 inç gövde uzunluğu seçenekleriyle sunulan bu askeri mekanik kitlerden ve diğer ağır hizmet tipi kayar çekiçlerden oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın. Raptor Supplies, yetkili bir Slide Sledge distribütörü.
İtme-Çektirme Aksesuarları Eğimli keski uçları, kepçe diş pimi sökücüler, burç sürücü adaptörleri, kepçe diş pimi yerleştiricileri, pim sürücüleri, lastik damak kırıcıları ve otomotiv atölyelerinde yatak kaplarının, yağ keçelerinin vb. Çıkarılmasında kullanılan ilgili aksesuarları içerir
Sürgülü Çekiç Aksesuarları Raptor Supplies kepçe dişli pim yerleştiriciler, mekanik sürücü setleri, burçlu sürücü adaptörleri, çanak sürücüleri, sürücü çubuğu lastik el durdurucuları ve çekiç kafa uçları gibi çok çeşitli kayar balyoz parçaları ve aksesuarları sunar. Markanın kepçe dişli pim yerleştiricileri, kısıtlı alanlara erişmek ve kepçe dişleri arasına pimleri takmak / çıkarmak için kullanılır ve 3/8, 1/2 ve 3/4 inç çap seçenekleri mevcuttur. Kaydırmalı Kızak mekanik sürücü setleri (36 adet), askeri araçlarda ve diğer ağır hizmet tipi otomobillerde pimli tahrikler ve kazıyıcı / kova dişleri çakmak için idealdir. Ayrıca, zorlu şantiye suiistimallerine dayanacak askeri sınıf bir kasa ile donatılmış olarak gelirler.
Kaydırak Kızağı Hakkında
Slide Sledge, yüksek kaliteli balyozlar, lastik damak kırıcılar, duvar montajları, kepçe dişli pim yerleştiriciler, lobut sürücüleri, yedek parçalar ve ilgili aksesuarlar üretmektedir. Bu ürünler inşaat, demiryolu, madencilik, tarım, askeri ve petrokimya endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Slide Sledge Hammer kataloğu, çok çeşitli hassas, çekme ve çok kafalı çekiçleri içerir. Kaydırak Kızağı hassas çekiçler değiştirilebilir uçlara ve aletin ölü noktasının ucu aracılığıyla maksimum etki yaratan bir tahrik çubuğuna sahiptir. Ağır hizmet tipi Kaydırmalı Kızak çok kafalı çekiçler doğrusal hareket kullanarak yüzeyler üzerinde hassas etki sağlamak ve keskin darbeler durumunda çekiç-keski risklerini ve makineye zarar verme olasılığını azaltmak için tasarlanmıştır.
Düşünülmesi gereken şeyler
Çapraz Referans Alternatifleri
Bazı Slide Sledge Parça Numarası'leri eşdeğer Westward, AME ve Proto modellerine yapılan bireysel referansları çaprazlar. Dolayısıyla, stokta bulunmayan veya geçerliliğini yitirmiş bir rakip ürünü arıyorsanız, Raptor Supplies eşdeğer Slide Sledge ürünleri mevcuttur.
Neden Biz?
Bu Slide Sledge ürünlerinin boyutu küçüktür. Bazı ürünler nakliye sırasında hasar görebileceğinden dikkatli paketleme gerektirirler. Bu nedenle, bu ürünler minimum aksama süresi için kurye nakliyesi ve hava taşımacılığı ile teslim edilir.
Başlıca Ticari İsimler
Çok Kafalı Çekiçler
Bu ağır hizmet tipi kayar çekiçler, darbe yüzeylerine doğru darbeler sağlamak için doğrusal hareketten yararlanır. Güçlü Çok Kafalı Çekiçler, zahmetli çekiç ve keski görevlerini kolaylaştırarak onları...Daha fazla oku
Duvara Monte Ekranlar
Slide Sledge, vitrin amaçlı duvara montaj aparatları ve zemin göstergeleriyle pratik sergileme çözümleri sunuyor. Bu ekranlar, yaygın olarak kullanılan 25 uç ve dört sarı çoklu-hea'nın tümü için uygun bir depolama işlevi görür....Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Slide Sledge çekme çekicini kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
Göz koruması ve eldivenler de dahil olmak üzere uygun güvenlik ekipmanı kullanın.
Slide Sledge çekicimin bakımını nasıl yaparım?
Aleti temiz ve kirden uzak tutun. Ekleri ve pimleri aşınma açısından düzenli olarak inceleyin ve gerektiğinde değiştirin. Optimum işlevsellik için hareketli parçaları yağlayın.
Hangi Slide Sledge çekiç aksesuarları mevcut? Raptor Supplies?
Raptor Supplies gibi çekiç aksesuarları sunuyor çekiç ipliklerini çekin, kepçe dişi pim yerleştiriciler, pin sürücüleri ve çok kafalı çekiç pistonları.
Daha keşfedin
- Çatı Vantilatörleri
- Kapı donanımı
- Parantez ve Parantez
- Markalama araçları
- Gölet Aksesuarları
- Sander Parlatıcı Aksesuarları
- Termometre
- Özel Çapalar
- Yük Merkezi ve Pano Aksesuarları
- Patlamaya Dayanıklı Dalgıç Pompalar
- BRADY Boru İşaretleyici, Yangından Korunma
- THOMAS PUMPS TA Serisi Pistonlu Hava Kompresörü
- HAMILTON HS Serisi, Döner Tabla Tekeri
- DIXON Dix-Lock N-Serisi Ataşman Değiştiriciler
- DIXON Otomatik Dizel Nozullar
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 2 1/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR Çizelgesi 40 Bej Rakor T, Soket x Soket x Fipt
- NORTH BY HONEYWELL Yağ Kavrama Nitril Kaplı Eldivenler
- REMCO Lobby Süpürgeli Faraşlar
- RED LION Şaft Kodlayıcı Transdüserleri