Slide Sledge 212555 | Hassas Çekme Çekici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SLIDE SLEDGE 212555 Hassas Çekme Çekici, 5 lb, 21 İnç Uzunluk | CD4NGK

SLIDE SLEDGE 212555 Hassas Çekiç, 5 lb, 21 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4NGK Model: 212555
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
€473.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çektirme Sürgülü Çekiç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8205200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hafif hizmet çekiçleme uygulamaları için demiryolu endüstrisinde kullanım için tasarlanmış kompakt kayar çekiç
  • 1.5, 3 ve 5 lb'lik tutamak ağırlığı seçenekleriyle gelir
  • Ayrıca mevcuttur 7 lb varyant

Sık sorulan Sorular:

S. SLIDE SLEDGE 212555 hassas çekme çekicinin aşırı çalışma koşullarında kullanılması güvenli midir?

A. Bu hassas çekme çekiçlerindeki tüm darbe kuvveti, ekipmanla çalışan erkeklerin yaralanma riskini ortadan kaldıran bir tahrik çubuğu borusunun içine yerleştirilmiştir.

S. Slide Sledge 212555 hassas çekme çekici gazlı çalışma ortamları için uygun mudur?

C. Evet, çekme çekici, güvenliğin en büyük endişe olduğu çeşitli petrol ve gaz çalışma ortamları için ideal bir seçimdir.

S. Slide Sledge 212555 hassas çekme çekici çalıştırma riskleri içeriyor mu?

C. Hayır, bu çekme çekici, tahrik çubuğu borusunun içinde bulunan kuvveti tutar ve böylece herhangi bir yaralanma olasılığını ortadan kaldırır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SLIDE SLEDGE 555900 Çekme Çekici, 7 lb, 25 İnç Uzunluk, 1 İnç Erkek Dişli Uç | CD4NHY 555900€1,186.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SLIDE SLEDGE 212555 Hassas Çekiç, 5 lb, 21 İnç Uzunluk
€473.45 / Adet