Smc Valves Amj3000-n03b | Vakumlu Su Ayırıcı 3/8 In | 30j544 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR AMJ3000-N03B Vakumlu Su Ayırıcı 3/8 In | AC4TDF 30J544

SMC VALVES AMJ3000-N03B Vakumlu Su Ayırıcı 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4TDF Modeli: AMJ3000-N03BÇapraz Referans: 30J544
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
€227.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Su Ayırıcı
yapılandırmaÇizgide
SüzmeSu Giderici Eleman
Maks. akış200 litre / dakika
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Bağlantı Noktası TürüNPT Konu
basınç Aralığı-100 ila 1000 KPA
Sıcaklık. menzil5 T0 60 Derece C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBağlantı noktası boyutuÜcret
SMC VANALAR AMJ3000-N02B Vakumlu Su Ayırıcı 1/4 In | AC4TDE 30J543 AMJ3000-N02B200 litre / dakika1 / 4 "€227.81
SMC VANALAR AMJ5000-N06B Vakumlu Su Ayırıcı 3/4 In | AC4TDH 30J546 AMJ5000-N06B500 litre / dakika3 / 4 "€375.91
SMC VALVES AMJ5000-N10B Vakumlu Su Ayırıcı 1 In | AC4TDJ 30J547 AMJ5000-N10B500 litre / dakika1"€375.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES AMJ3000-N03B Vakumlu Su Ayırıcı 3/8 In
€227.81 / Adet