Smc Valves Kqg2l08-00 | Rakor Dirsek 5/16 Veya 8mm 316 Paslanmaz Çelik | 19f751 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR KQG2L08-00 Rakor Dirsek 5/16 Veya 8mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NNE 19F751

SMC VALVES KQG2L08-00 Rakor Dirsek 5/16 Veya 8mm 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8NNE Modeli: KQG2L08-00Çapraz Referans: 19F751
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
€83.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek, 90 Derece
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Maks. Basınç435 psi
Sıcaklık. menzil23 Derece ila 302 Derece F
tüp Boyutu5/16 "veya 8 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
SMC VANALAR KQG2L04-00 Rakor Dirsek 5/32 Veya 4mm 316 Paslanmaz Çelik | AA8NMU 19F741 KQG2L04-005/32 "veya 4 mm€60.61
SMC VANALAR KQG2L07-00 Rakor Dirsek 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA8NMZ 19F746 KQG2L07-001 / 4 "€67.82
SMC VANALAR KQG2L11-00 Rakor Dirsek 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA8NNP 19F760 KQG2L11-003 / 8 "€123.91
SMC VANALAR KQG2L13-00 Rakor Dirsek 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik | AA8NNV 19F765 KQG2L13-001 / 2 "€159.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES KQG2L08-00 Rakor Dirsek 5/16 Veya 8mm 316 Paslanmaz Çelik
€83.27 / Adet