Smc Valves Nzhi10bl-07-t01 | Vakum İtici Satır İçi Kutu 1/4 İnç Tüp | 30j470 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VALFLER NZHI10BL-07-T01 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp | AC4TAC 30J470

SMC VALVES NZHI10BL-07-T01 Vakum Ejektör Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4TAC Modeli: NZHI10BL-07-T01Çapraz Referans: 30J470
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
€40.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum İtici, Sıralı, Kutu Stili
Egzoz TipiSusturucu
Yükseklik40mm
uzunluk67mm
Orifis Dia.1.0mm
Basınç Bağlantı Noktası Boyutu1/4 "Tüp
Besleme Basıncı Aralığı30 - 87 PSI
Sıcaklık. menzil5 ila 60 Derece C
Vakum Akış Hızı34 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
40 PSI'da Vakum Basıncı-20 KPA
75 PSI'da Vakum Basıncı-48 KPA
Vakum Basınç Aralığı0 ila -48 KPA
genişlik19mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8412909035
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEgzoz TipiYükseklik+uzunlukOrifis Dia.genişlikÜcret
SMC VANALAR NZHI05BL-T01-T01 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/8 İnç Npt | AC4RZN 30J457 NZHI05BL-T01-T01Susturucu40mmVakum İtici, Sıralı, Kutu Stili61.9mm0.5mm19mm€40.19
SMC VANALAR NZHI05BL-07-T01 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp | AC4RZP 30J458 NZHI05BL-07-T01Susturucu40mmVakum İtici, Sıralı, Kutu Stili54mm0.5mm19mm€34.83
SMC VALFLER NZHI05BL-07-07 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp | AC4RZQ 30J459 NZHI05BL-07-07Susturucu32mmVakum İtici, Sıralı, Kutu Stili54mm0.5mm19mm€33.23
SMC VANALAR NZHI05BS-07-T01 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp | AC4RZT 30J461 NZHI05BS-07-T01Susturucu40mmVakum İtici, Sıralı, Kutu Stili54mm0.5mm19mm€34.83
SMC VANALAR NZHI05BS-07-07 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp | AC4RZU 30J462 NZHI05BS-07-07Susturucu32mmVakum İtici, Sıralı, Kutu Stili54mm0.5mm19mm€28.76
SMC VALFLER NZHI07BL-07-07 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp | AC4RZX 30J465 NZHI07BL-07-07Susturucu32mmVakum İtici, Sıralı, Kutu Stili600.7mm19mm€31.55
SMC VANALAR NZHI07BS-07-T01 Vakum İtici Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp | AC4RZZ 30J467 NZHI07BS-07-T01Susturucu40mmVakum İtici, Sıralı, Kutu Stili600.7mm19mm€35.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES NZHI10BL-07-T01 Vakum Ejektör Sıralı Kutu 1/4 İnç Tüp
€40.03 / Adet