Smc Vanalar Sv3500-6fu | Solenoid Valf 25.48 Cfm 0.91 0.6 Watt | 36lu34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR SV3500-6FU Solenoid Valf 25.48 CFM 0.91 0.6 Watt | AH6YPB 36LU34

SMC VALVES SV3500-6FU Solenoid Valf 25.48 CFM 0.91 0.6 Watt

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6YPB Modeli: SV3500-6FUÇapraz Referans: 36LU34
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
€264.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi5 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliBaz Monteli
Merkez PozisyonBasınç
CFM25.48
Hacim Katsayısı0.91
Elektrik bağlantılarıEklenti
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde Açık / Normalde Kapalı
Toplam yükseklik1 45 / 64 "
Uzunluk4 9 / 16 "
toplam Genişlik13 / 16 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen İtme
Pilot Basıncı15
Güç tüketimi0.6W
basınç Aralığı15 - 105 psi
Değişen Teknolojisolenoit
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuVücut sitiliCFMGüç tüketimibasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıElektrik bağlantılarıÜcret
SMC VANALARI VQ2301-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Baz Monteli2.61.0W30 - 100 psi24 VDC0.49Eklenti€202.64
SMC VANALAR VQ2401-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-Baz Monteli2.61.0W30 - 100 psi24 VDC0.49Eklenti€187.75
SMC VALVES SY3340-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Çeşitli0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.19Kurşun Telli Fiş Konnektörü€189.72
SMC VALVES SY3440-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Kurşun Telli Fiş Konnektörü€178.71
SMC VALVES SY3540-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Kurşun Telli Fiş Konnektörü€188.13
SMC VALVES SY5340-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.47Kurşun Telli Fiş Konnektörü€192.36
SMC VALVES SY5440-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.72Kurşun Telli Fiş Konnektörü€183.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES SV3500-6FU Solenoid Valf 25.48 CFM 0.91 0.6 Watt
€264.42 / Adet