Smc Valves Vq2401-51 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | 22kd28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMC VANALAR VQ2401-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RFX 22KD28

SMC VALVES VQ2401-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RFX Modeli: VQ2401-51Çapraz Referans: 22KD28
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
€187.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Hava Valfi Tipi5 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Vücut sitiliBaz Monteli
Merkez PozisyonAçılış
CFM2.6
Hacim Katsayısı0.49
Elektrik bağlantılarıEklenti
Toplam yükseklik3 / 4 "
Uzunluk5"
toplam Genişlik2"
Pilot Basıncı30
Güç tüketimi1.0W
basınç Aralığı30 - 100 psi
Değişen Teknolojisolenoit
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8481200060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuVücut sitiliCFMGüç tüketimibasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıElektrik bağlantılarıÜcret
SMC VANALARI VQ2301-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513 / 8 "Baz Monteli2.61.0W30 - 100 psi24 VDC0.49Eklenti€202.64
SMC VALVES SY3340-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-Çeşitli0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.19Kurşun Telli Fiş Konnektörü€189.72
SMC VALVES SY3440-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Kurşun Telli Fiş Konnektörü€178.71
SMC VALVES SY3540-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGK 22KD40 SY3540-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.290.4W30 - 100 psi24 VDC0.24Kurşun Telli Fiş Konnektörü€188.13
SMC VALVES SY5340-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.47Kurşun Telli Fiş Konnektörü€192.36
SMC VALVES SY5440-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1 / 8 "Çeşitli0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.72Kurşun Telli Fiş Konnektörü€183.34
SMC VALVES SY5540-5LZ Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-Çeşitli0.90.4W30 - 100 psi24 VDC0.48Kurşun Telli Fiş Konnektörü€183.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMC VALVES VQ2401-51 Solenoid Hava Kontrol Vanası 24vdc
€187.75 / Adet