Smith-blair 26100035015000 | Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 3 İnç 15 İnç Uzunluk | 4nwu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 26100035015000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 3 İnç 15 İnç Uzunluk | AD9AEG 4NWU2

SMITH-BLAIR 26100035015000 Tamir Kelepçesi Boru Boyutu 3 İnç 15 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AEG Model: 26100035015000Çapraz Referans: 4NWU2
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
€357.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım Kelepçesi
Cıvata MalzemesiPaslanmaz çelik
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "x 7"
Conta MalzemesiNitril
uzunluk15 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Basınç150 psi
Cıvata Sayısı4
Dış Çap.3.46 "3.70 için"
Boru Boyutu3"
Sıcaklık. menzil-20 F - 180F
TipFull Circle

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.32
Gemi yüksekliği (cm)41.4
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu7307221000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüuzunlukMaks. BasınçCıvata SayısıDış Çap.Boru BoyutuTipÜcret
SMITH-BLAIR 22600023807000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 2 İnç 7 1/2 İnç Uzunluk | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "2.63 için"2"Full Circle€155.28
SMITH-BLAIR 22600023815000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 2 İnç 15 İnç Uzunluk | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "2.63 için"2"Full Circle€303.17
SMITH-BLAIR 22600035007000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 3 İnç 7 1/2 İnç Uzunluk | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "3.70 için"3"Full Circle€184.47
SMITH-BLAIR 22600035015000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 3 İnç 15 İnç Uzunluk | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "3.70 için"3"Full Circle€360.35
SMITH-BLAIR 22600045007000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 4 İnç 7 1/2 İnç Uzunluk | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "4.73 için"4"Full Circle€202.65
SMITH-BLAIR 22600045015000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 4 İnç 15 İnç Uzunluk | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "4.73 için"4"Full Circle€371.11
SMITH-BLAIR 22600066307000 Onarım Kelepçesi Boru Boyutu 6 İnç 7 1/2 İnç Uzunluk | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "6.96 için"6"Full Circle€271.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 26100035015000 Tamir Kelepçesi Boru Boyutu 3 İnç 15 İnç Uzunluk
€357.41 / Adet