Smith-blair 31500048010000 | Eyer Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In | 3eua3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SMITH-BLAIR 31500048010000 Eyer Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In | AC8YKF 3EUA3

SMITH-BLAIR 31500048010000 Sele Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8YKF Model: 31500048010000Çapraz Referans: 3EUA3
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
€176.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiBuna N
MalzemeSfero Döküm Gövde
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.180F
Çıkış Bağlantısı1-1 / 4 "(F) NPT
Çıkış Borusu Boyutu1-1 / 4 "
Boru Boyutu4"
Gerekli Delik Boyutu1-1 / 4 "
Çizelge40
TipPaslanmaz Çelik Tek Kayış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış BağlantısıÜcret
SMITH-BLAIR 31500048006000 Eyer Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 3/4 In | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT€136.13
SMITH-BLAIR 31500048008000 Eyer Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 1 In | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT€136.13
SMITH-BLAIR 31500048012000 Eyer Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 1 1/2 In | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT€165.39
SMITH-BLAIR 31500048014000 Eyer Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 2 Giriş | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT€163.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SMITH-BLAIR 31500048010000 Sele Kelepçesi 4 İnç Çıkış Borusu 1 1/4 In
€176.47 / Adet