SNAP-LOC GR-CPCAMIH-PU Cargo Strap Kit, Cam Buckle, Length 16 Feet, Load Capacity 1000 Lbs
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Askısı Kiti |
Ayarlama Tipi | Kam Tokası |
gövde Malzemesi | Polyester |
kopma Dayanımı | 3000 lb |
Renk | Kırmızı |
Montaj Stili | E-Uydurma |
Donanım Malzemesi | Çelik |
Kayış Uzunluğu | 16ft. |
Askı Genişliği | 2" |
Çalışma yükü sınırı | 1000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8302303060 |
Model | Ayarlama Tipi | kopma Dayanımı | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GR-CPRATIH-PU | mandal | 4400 lb | 1467 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
SLACSK | - | - | 1000 lbs. | €14.68 | |
SLCDSS1 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
SLCDSS2 | - | - | - | €2,237.17 | TEKLİF TALEBİ
|
SLCDSS3 | - | - | - | €16.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00