SNAP-LOC SLACSK Cargo Strap Kit, Push Cart
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Askısı Kiti |
Kırılma Dayanımı | 3000 Libre |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 192 " |
Malzeme | Polyester / Çelik |
genişlik | 2" |
Çalışma yükü sınırı | 1000 lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ayarlama Tipi | kopma Dayanımı | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR-CPCAMIH-PU | Kam Tokası | 3000 lb | 1000 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-CPRATIH-PU | mandal | 4400 lb | 1467 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLCDSS1 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLCDSS2 | - | - | - | €2,237.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
SLCDSS3 | - | - | - | €16.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00