SNAP-LOC GR-CPRATIH-PU Cargo Strap Kit, Ratchet, Length 16 Feet, Load Capacity 1467 Lbs
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Askısı Kiti |
Ayarlama Tipi | mandal |
gövde Malzemesi | Polyester |
kopma Dayanımı | 4400 lb |
Renk | Kırmızı |
Montaj Stili | E-Uydurma |
Donanım Malzemesi | Çelik |
Kayış Uzunluğu | 16ft. |
Askı Genişliği | 2" |
Çalışma yükü sınırı | 1467 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8302303060 |
Model | Ayarlama Tipi | kopma Dayanımı | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
GR-CPCAMIH-PU | Kam Tokası | 3000 lb | 1000 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
SLACSK | - | - | 1000 lbs. | €14.68 | |
SLCDSS1 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
SLCDSS2 | - | - | - | €2,237.17 | TEKLİF TALEBİ
|
SLCDSS3 | - | - | - | €16.78 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00