SNAP-LOC SLCESS-C Bağlama Güvenlik Kiti, Çok Amaçlı, Kopma Mukavemeti 3000 Lbs
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet Kiti |
Kırılma Dayanımı | 4400/3000 Lb |
Bitiş | Çinko Kaplama Toz Boya |
Yükseklik | 1.5 " |
uzunluk | 7.5 " |
Malzeme | Polyester / Çelik |
genişlik | 4" |
Çalışma yükü sınırı | 1467/1000 Lb. |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLCESS | 0.5 " | 12 " | 2" | €34.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00