Snap-tite S71-3n6-6f | Nipel 3/8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | 20lh44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE S71-3N6-6F Nipel 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WKD 20LH44

SNAP-TITE S71-3N6-6F Nipel 3/8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WKD Modeli: S71-3N6-6FÇapraz Referans: 20LH44
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
€215.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüFNP'ler
BitişSade
Akış hızı12 GPM
uzunluk2 21 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç5000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu3 / 8 "-18
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SPHN6-6F Nipel 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNP'ler7.2 dev / dak1 33 / 64 "8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€54.23
SNAP-TITE SPHN6-6M Nipel 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFB 20LG43 SPHN6-6MMnpt7.2 dev / dak63 / 64 "8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€54.23
SNAP-TITE SVHN6-6F Nipel 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNP'ler5 dev / dak1 27 / 32 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€163.97
SNAP-TITE SVHN6-6FV Kaplin Nipeli 3 / 8-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVFNPT5 dev / dak-4000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€107.39
SNAP-TITE SVHN6-6M Nipel 3 / 8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MNPT5 dev / dak2 9 / 64 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€179.63
SNAP-TITE S71-3N6-6FV Kaplin Nipeli 3 / 8-18 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WKE 20LH45 S71-3N6-6FVFNPT12 GPM-5000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonFloş Yüz€246.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE S71-3N6-6F Nipel 3/8-18 3/8 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€215.45 / Adet