Snap-tite Sphc12-12fv | Bağlayıcı Gövdesi 3/4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | 20lg22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SPHC12-12FV Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WED 20LG22

SNAP-TITE SPHC12-12FV Manşon Gövdesi 3/4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WED Modeli: SPHC12-12FVÇapraz Referans: 20LG22

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€262.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüMnpt
BitişSade
Akış hızı14 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç7000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
Mühür türüBuna N
KapatYok hayır
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu3 / 4 "-14
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE S71-3C12-12F Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNP'ler40 dev / dak3 3 / 64 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece FiyiFloş Yüz€829.11
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 dev / dak-5000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonFloş Yüz€615.79
SNAP-TITE SPHC12-12F Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 dev / dak-7000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€243.69
SNAP-TITE SVHC12-12F Bağlayıcı Gövdesi 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNP'ler25 dev / dak2 27 / 64 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€422.70
SNAP-TITE SVHC12-12FV Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 dev / dak-2000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€424.90
SNAP-TITE SVHC12-12M Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MNPT25 dev / dak2 57 / 64 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€527.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SPHC12-12FV Manşon Gövdesi 3/4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€262.89 / Adet