Snap-tite S71-3c12-12f | 20lh12 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE S71-3C12-12F Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6VMQ 20LH12

SNAP-TITE S71-3C12-12F Manşon Gövdesi 3/4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6VMQ Modeli: S71-3C12-12FÇapraz Referans: 20LH12
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
€883.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüFNP'ler
BitişSade
Akış hızı40 dev / dak
uzunluk3 3 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç5000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu3 / 4 "-14
Valf TasarımıFloş Yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 dev / dak-5000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonFloş Yüz€615.79
SNAP-TITE SPHC12-12F Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 dev / dak-7000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€268.77
SNAP-TITE SPHC12-12FV Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMnpt14 dev / dak-7000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€289.94
SNAP-TITE SVHC12-12F Bağlayıcı Gövdesi 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNP'ler25 dev / dak2 27 / 64 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€466.20
SNAP-TITE SVHC12-12FV Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 dev / dak-2000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€468.62
SNAP-TITE SVHC12-12M Kaplin Gövdesi 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFW 20LG62 SVHC12-12MNPT25 dev / dak2 57 / 64 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€581.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE S71-3C12-12F Manşon Gövdesi 3/4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€883.42 / Adet