Snap-tite Svhc24-24f | 20lg68 Hidrolik Bağlayıcı Gövdesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHC24-24F Gövde 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGC 20LG68

SNAP-TITE SVHC24-24F Gövde 1-1/2-11-1/2 1-1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WGC Modeli: SVHC24-24FÇapraz Referans: 20LG68
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
€1,319.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü1.5 "
Bağlantı TürüNPT
BitişSade
Akış hızı72 dev / dak
uzunluk3 17 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç1500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1-1/2"-11-1/2
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÜcret
SNAP-TITE SPHC24-24F Gövde 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEG 20LG25 SPHC24-24F110 dev / dak2 37 / 64 "3000 psi€893.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHC24-24F Gövde 1-1/2-11-1/2 1-1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€1,319.71 / Adet