Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHC8-8M Bağlayıcı Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGU 20LG83

SNAP-TITE SVHC8-8M Kuplör Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WGU Modeli: SVHC8-8MÇapraz Referans: 20LG83
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
€366.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi316 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüMnpt
BitişSade
Akış hızı14 dev / dak
uzunluk2 37 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç3570 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1 / 2 "-14
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SPHC8-8F Bağlayıcı Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNP'ler14 dev / dak1.625 "8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€166.33
SNAP-TITE SPHC8-8FV Bağlayıcı Gövdesi 1 / 2-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 dev / dak-8000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€175.57
SNAP-TITE SVEAC8-8F Bağlayıcı Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNP'ler14 dev / dak-3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€395.42
SNAP-TITE SVEAC8-8M Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFL 20LG53 SVEAC8-8MFNP'ler14 dev / dak2 15 / 32 "3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€465.03
SNAP-TITE SVHC8-8F Bağlayıcı Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNP'ler14 dev / dak2 3 / 32 "3750 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€293.96
SNAP-TITE SVHC8-8FV Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 dev / dak-3750 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€336.08
SNAP-TITE SVHC8-8MV Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGV 20LG84 SVHC8-8MVMnpt14 dev / dak-3750 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonkukla€379.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHC8-8M Kuplör Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€366.19 / Adet