Snap-tite Svhn12-12fv | Bağlayıcı Nipel 3/4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | 20lg86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHN12-12FV Kaplin Nipeli 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGX 20LG86

SNAP-TITE SVHN12-12FV Manşon Nipeli 3/4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WGX Modeli: SVHN12-12FVÇapraz Referans: 20LG86
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
€291.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
BitişSade
Akış hızı25 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç2000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 375 Derece F
Conta MalzemesiViton
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu3 / 4 "-14
UPC461503995871
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SPEAN12-12F Kaplin Nipeli 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WDZ 20LG18 SPEAN12-12FFNPT5 dev / dak-3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€134.89
SNAP-TITE SPHN12-12F Nipel 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 dev / dak1 59 / 64 "7000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€87.61
SNAP-TITE SVEAN12-12F Nipel 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WFM 20LG54 SVEAN12-12FFNP'ler25 dev / dak1 29 / 32 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€338.10
SNAP-TITE SVHN12-12F Nipel 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNP'ler25 dev / dak2 19 / 64 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€292.58
SNAP-TITE SVHN12-12M Nipel 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMnpt25 dev / dak2.75 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€431.37
SNAP-TITE S71-3N12-12F Nipel 3 / 4-14 3/4 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNP'ler40 dev / dak2 31 / 32 "5000 psi-40 Derece ila 200 Derece FiyiFloş Yüz€447.43
SNAP-TITE S71-3N12-12FV Kaplin Nipeli 3 / 4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVFNPT40 dev / dak-5000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonFloş Yüz€309.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHN12-12FV Manşon Nipeli 3/4-14 Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€291.91 / Adet