Snap-tite Svhn16-16m | Nipel 1-11-1/2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | 20lg90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE SVHN16-16M Nipel 1-11-1 / 2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WHB 20LG90

SNAP-TITE SVHN16-16M Nipel 1-11-1/2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WHB Modeli: SVHN16-16MÇapraz Referans: 20LG90
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
€558.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüMnpt
BitişSade
Akış hızı35 dev / dak
uzunluk3 3 / 32 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç2000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Konu Boyutu1 "-11-1 / 2
UPC999571135801
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiValf TasarımıÜcret
SNAP-TITE SPHN16-16F Nipel 1-11-1 / 2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNP'ler40 dev / dak2 7 / 32 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€161.19
SNAP-TITE SVHN16-16F Nipel 1-11-1 / 2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNP'ler35 dev / dak2 9 / 16 "2000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyikukla€489.79
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Kaplin Nipeli 1-11-1 / 2 Gövde 316 Paslanmaz Çelik | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 dev / dak-4000 psi-20 Derece ila 375 Derece FVitonFloş Yüz€556.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE SVHN16-16M Nipel 1-11-1/2 1 İnç Gövde 316 Paslanmaz Çelik
€558.43 / Adet