Snap-tite Vhc12-12efv | Gövde 1-1/16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | 20lh73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VHC12-12EFV Gövde 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WLK 20LH73

SNAP-TITE VHC12-12EFV Gövde 1-1/16-12 3/4 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WLK Modeli: VHC12-12EFVÇapraz Referans: 20LH73
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
€143.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüUNF
Bitişçinko
Akış hızı25 dev / dak
uzunluk2 59 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç3500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 375 Derece F
Conta MalzemesiViton
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu1-1 / 16 "-12
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiKonu BoyutuÜcret
SNAP-TITE VHC12-12EMV Kaplin Gövdesi 1-1 / 16-12 Gövde Çelik | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 dev / dak3500 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton1-1 / 16 "-12€113.87
SNAP-TITE VHC8-8EMV Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 Gövde Çelik | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14 dev / dak4000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton3 / 4 "-16€91.77
SNAP-TITE VPHC12-12EF Gövde 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFÖSO25 dev / dak3500 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi1-1 / 16 "-12€188.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VHC12-12EFV Gövde 1-1/16-12 3/4 İnç Gövde Çelik
€143.82 / Adet