Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VHC8-8EMV Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 Gövde Çelik | AF6WMR 20LJ03

SNAP-TITE VHC8-8EMV Manşon Gövdesi 3/4-16 Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WMR Modeli: VHC8-8EMVÇapraz Referans: 20LJ03
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
€91.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Bağlantı TürüMSAE
Bitişçinko
Akış hızı14 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 375 Derece F
Conta MalzemesiViton
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu3 / 4 "-16
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüAkış hızıMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiKonu BoyutuÜcret
SNAP-TITE VHC12-12EFV Gövde 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WLK 20LH73 VHC12-12EFVUNF25 dev / dak3500 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton1-1 / 16 "-12€143.82
SNAP-TITE VHC12-12EMV Kaplin Gövdesi 1-1 / 16-12 Gövde Çelik | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 dev / dak3500 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton1-1 / 16 "-12€113.87
SNAP-TITE VPHC12-12EF Gövde 1-1 / 16-12 3/4 İnç Gövde Çelik | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFÖSO25 dev / dak3500 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi1-1 / 16 "-12€188.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VHC8-8EMV Manşon Gövdesi 3/4-16 Gövde Çelik
€91.77 / Adet