Snap-tite Vhc16-16ef | Bağlayıcı Gövdesi 1-5/16-12 1 İnç Gövde Çelik | 20lh79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VHC16-16EF Bağlayıcı Gövdesi 1-5 / 16-12 1 İnç Gövde Çelik | AF6WLR 20LH79

SNAP-TITE VHC16-16EF Kuplör Gövdesi 1-5/16-12 1 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WLR Modeli: VHC16-16EFÇapraz Referans: 20LH79
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
€535.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1"
Bağlantı TürüUNF
Bitişçinko
Akış hızı35 dev / dak
uzunluk2 61 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç2000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu1-5 / 16 "-12
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçKonu BoyutuÜcret
SNAP-TITE VHC4-4EF Bağlayıcı Gövdesi 9 / 16-18 1/4 İnç Gövde Çelik | AF6WMA 20LH87 VHC4-4EF1 / 4 "3.8 dev / dak1 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€52.78
SNAP-TITE VHC6-6EF Bağlayıcı Gövdesi 3 / 4-16 3/8 İnç Gövde Çelik | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 dev / dak2 13 / 64 "4500 psi3 / 4 "-16€78.79
SNAP-TITE VHC8-8EF Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 dev / dak2 13 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€72.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VHC16-16EF Kuplör Gövdesi 1-5/16-12 1 İnç Gövde Çelik
€535.09 / Adet