Snap-tite Vhc4-4ef | Bağlayıcı Gövdesi 9/16-18 1/4 İnç Gövde Çelik | 20lh87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VHC4-4EF Bağlayıcı Gövdesi 9 / 16-18 1/4 İnç Gövde Çelik | AF6WMA 20LH87

SNAP-TITE VHC4-4EF Kuplör Gövdesi 9/16-18 1/4 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WMA Modeli: VHC4-4EFÇapraz Referans: 20LH87
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
€52.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüUNF
Bitişçinko
Akış hızı3.8 dev / dak
uzunluk1 13 / 16 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç6500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu9 / 16 "-18
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçKonu BoyutuÜcret
SNAP-TITE VHC16-16EF Bağlayıcı Gövdesi 1-5 / 16-12 1 İnç Gövde Çelik | AF6WLR 20LH79 VHC16-16EF1"35 dev / dak2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€535.09
SNAP-TITE VHC6-6EF Bağlayıcı Gövdesi 3 / 4-16 3/8 İnç Gövde Çelik | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 dev / dak2 13 / 64 "4500 psi3 / 4 "-16€78.79
SNAP-TITE VHC8-8EF Kaplin Gövdesi 3 / 4-16 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 dev / dak2 13 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€72.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VHC4-4EF Kuplör Gövdesi 9/16-18 1/4 İnç Gövde Çelik
€52.78 / Adet