Snap-tite Vhc8-8m | Bağlayıcı Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | 20lj06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VHC8-8M Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WMV 20LJ06

SNAP-TITE VHC8-8M Manşon Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WMV Modeli: VHC8-8MÇapraz Referans: 20LJ06

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€62.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüMnpt
Bitişçinko
Akış hızı14 dev / dak
uzunluk2 15 / 32 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç4000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu1 / 2 "-14
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Detayı:

  • Snap-tite VHC8-8M, PH kuplör / nipel tarafında artık basınç olduğunda H-Serisi valfli kuplörler ile nipeller arasında bir bağlantı oluşturmak için kullanılan bir hidrolik kuplör gövdesidir.
  • Bu Snap-tite kaplin, maksimum korozyon direnci için çinko kaplı çelik konstrüksiyona ve yanlışlıkla bağlantının kesilmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenen valf kovanlarına sahiptir.
  • -4000 ila 40 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda 200 psi basınçta çalışabilir ve 14 gpm'lik bir akış hızı sağlayabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiÜcret
SNAP-TITE PEAC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde Çelik | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8Fkukla-FNPT3.8 dev / dak-3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€61.29
SNAP-TITE PHC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fkukla1 / 2 "NPTF14 dev / dak1.625 "11,000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€39.31
SNAP-TITE PHC8-8FV Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde Çelik | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVkukla-NPTF14 dev / dak-11,000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€40.64
SNAP-TITE VEAC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fkukla1 / 2 "NPTF14 dev / dak2 3 / 32 "3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€108.11
SNAP-TITE VEAC8-8FV Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde Çelik | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVkukla-FNPT14 dev / dak-3000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€100.08
SNAP-TITE VEAC8-8M Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8Mkukla1 / 2 "NPTF14 dev / dak2 15 / 32 "3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€127.46
SNAP-TITE VHC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fkukla1 / 2 "NPTF14 dev / dak2 3 / 32 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€54.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VHC8-8M Manşon Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde Çelik
€62.84 / Adet