Snap-tite Veac8-8m | Bağlayıcı Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | 20lh61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SNAP-TITE VEAC8-8M Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WKX 20LH61

SNAP-TITE VEAC8-8M Manşon Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6WKX Modeli: VEAC8-8MÇapraz Referans: 20LH61
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
€131.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüNPTF
Bitişçinko
Akış hızı14 dev / dak
uzunluk2 15 / 32 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Conta Malzemesiiyi
KapatEvet
Kol MalzemesiÇelik
Konu Boyutu1 / 2 "-14
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.34
Gemi uzunluğu (cm)11.11
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8481803090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. BasınçÇalışma sıcaklığı. AralıkConta MalzemesiÜcret
SNAP-TITE PEAC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde Çelik | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8Fkukla-FNPT3.8 dev / dak-3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€67.61
SNAP-TITE PHC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fkukla1 / 2 "NPTF14 dev / dak1.625 "11,000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€43.02
SNAP-TITE PHC8-8FV Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde Çelik | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVkukla-NPTF14 dev / dak-11,000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€44.82
SNAP-TITE VEAC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fkukla1 / 2 "NPTF14 dev / dak2 3 / 32 "3000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€119.24
SNAP-TITE VEAC8-8FV Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde Çelik | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVkukla-FNPT14 dev / dak-3000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€166.06
SNAP-TITE VHC8-8F Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 1/2 İnç Gövde Çelik | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fkukla1 / 2 "NPTF14 dev / dak2 3 / 32 "4000 psi-40 Derece ila 200 Derece Fiyi€59.13
SNAP-TITE VHC8-8FV Kaplin Gövdesi 1 / 2-14 Gövde Çelik | AF6WMU 20LJ05 VHC8-8FVkukla-FNPT14 dev / dak-4000 psi-20 Derece ila 375 Derece FViton€68.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SNAP-TITE VEAC8-8M Manşon Gövdesi 1/2-14 1/2 İnç Gövde Çelik
€131.97 / Adet