Sola/hevi-duty Scp30d12dn | DC Güç Kaynağı 12vdc 1.2a 50/60hz | 10g775 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D12DN Dc Güç Kaynağı 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AA2GBG 10G775

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN Dc Güç Kaynağı 12vdc 1.2a 50/60hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2GBG Modeli: SCP30D12DNÇapraz Referans: 10G775
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
€468.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik1.29 "
Yükseklik4.71 "
Bekletme Süresi50 milisaniyeden fazla
Hz50/60
Giriş Gerilimi85 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray / Şasi
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 65 Derece C
Çıkış Amperleri1.2
Çıkış Gürültüsü% 1'den Küçük veya Eşit
Çıkış Gerilimi+/- 12 VDC
Tepe Amper1.56
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik2.55 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCP30T515DN Dc Güç Kaynağı 15vdc 3 / 0.5 / 0.5a 50 / 60hz | AA2GBR 10G784 SCP30T515DN5 VDC, +/-15 VDC€493.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN Dc Güç Kaynağı 12vdc 1.2a 50/60hz
€468.14 / Adet