Sola/hevi-duty Sls-24-048t | DC Güç Kaynağı 24vdc 4.8a 47-63hz | 5jw05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-048T DC Güç Kaynağı 24vdc 4.8a 47-63hz | AE4FQR 5JW05

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-048T Dc Güç Kaynağı 24vdc 4.8a 47-63hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FQR Modeli: SLS-24-048TÇapraz Referans: 5JW05
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
€513.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik2.75 "
Yükseklik4.87 "
Bekletme Süresi50 milisaniye
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi100/120/220/230/240 VAC
MontajPanel
Çalışma sıcaklığı. Aralık0 Derece 50 Derece C
Çıkış Amperleri4.8
Çıkış Gürültüsü3mV'den az
Çıkış Gerilimi24 VDC
Güç derecesi115.2W
stildoğrusal
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8504409510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilderinlikYükseklikgenişlikHzGiriş GerilimiMontajÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN Dc Güç Kaynağı 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24dnanahtarlama1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN Ray / Şasi-25 Derece ila 65 Derece C€416.82
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "1.97 "47 için 6385 - 264 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€423.86
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP Dc Güç Kaynağı 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPanahtarlama4.55 "4.88 "2.56 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€620.75
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "2.56 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€705.21
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P Dc Güç Kaynağı 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100Panahtarlama4.55 "4.88 "3.26 "47 için 63115 - 230 VACDIN Ray / Şasi-10 Derece ila 60 Derece C€994.86
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100Canahtarlama4.36 "4.85 "1.97 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€485.35
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakt DIN Ray Serisi Güç Kaynağı, Anahtarlama Stili | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100Canahtarlama4.36 "4.85 "2.36 "6085 - 264 VACDIN Ray-25 Derece ila 60 Derece C€676.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-048T Dc Güç Kaynağı 24vdc 4.8a 47-63hz
€513.75 / Adet