Sola Br48 | Kutu Seviyesi Alüminyum 48 İnç Kırmızı | 24d644 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLA BR48 Kutu Seviyesi Alüminyum 48 İnç Kırmızı | AB7WFQ 24D644

SOLA BR48 Kutu Seviyesi Alüminyum 48 İnç Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WFQ Model: BR48Çapraz Referans: 24D644
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
€197.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kutu Seviyesi
doğruluk0.5 mm / M'den Az veya Eşit
RenkKırmızı
Bitiştoz Boya
çerçeve MalzemeAlaşım 6063 Alüminyum
uzunluk48 "
Mıknatıs TipiHayır
MalzemeAlaşım 6063 Alüminyum
Seviye Şişeleri Sayısı1
Mıknatıs Sayısı0
Çekül Flakon Sayısı2
Toplam Flakon Sayısı3
Flakon MalzemesiAkrilik
Flakon Tipikabarcık

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiAT

Ürün Detayı:

  • 45 Derece Flakon Sayısı (0)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukuzunlukÜcret
SOLA BR24 Kutu Seviyesi Alüminyum 24 İnç Kırmızı | AB7WFP 24D643 BR240.5 mm / M'den Az veya Eşit24 "€118.47
SOLA BR72 Kutu Düzeyi Alüminyum 72 İnç Kırmızı | AB7WFR 24D645 BR720.5 mm / M'den Az veya Eşit72 "€304.09
TEKLİF TALEBİ
SOLA BRM24 Kutu Seviyesi Alüminyum 24 İnç Manyetik Kırmızı | AB7WFT 24D646 BRM240.5 mm / M'den Az veya Eşit24 "-
TEKLİF TALEBİ
SOLA BX24 Kutu Seviyesi Alüminyum 24 İnç Kırmızı | AB7WFV 24D648 BX240.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit24 "€89.08
SOLA BX48 Kutu Seviyesi Alüminyum 48 İnç Kırmızı | AB7WFW 24D649 BX480.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit48 "€120.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLA BR48 Kutu Seviyesi Alüminyum 48 İnç Kırmızı
€197.66 / Adet