SOLA BRM24 Kutu Seviyesi Alüminyum 24 İnç Manyetik Kırmızı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Seviyesi |
doğruluk | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
çerçeve Malzeme | Alaşım 6063 Alüminyum |
uzunluk | 24 " |
Mıknatıs Tipi | demirli |
Malzeme | Alaşım 6063 Alüminyum |
Seviye Şişeleri Sayısı | 1 |
Mıknatıs Sayısı | 2 |
Çekül Flakon Sayısı | 2 |
Toplam Flakon Sayısı | 3 |
Flakon Malzemesi | Akrilik |
Flakon Tipi | kabarcık |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.71 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 9031808085 |
Menşe Ülkesi | AT |
Model | doğruluk | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
BR24 | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit | 24 " | €118.47 | |
BR48 | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit | 48 " | €197.66 | |
BR72 | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit | 72 " | €304.09 | TEKLİF TALEBİ
|
BX24 | 0.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit | 24 " | €89.08 | |
BX48 | 0.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit | 48 " | €120.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00