SOLA BR72 Kutu Seviyesi Alüminyum 72 İnç Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Seviyesi |
doğruluk | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
çerçeve Malzeme | Alaşım 6063 Alüminyum |
uzunluk | 72 " |
Mıknatıs Tipi | Hayır |
Malzeme | Alaşım 6063 Alüminyum |
Seviye Şişeleri Sayısı | 1 |
Mıknatıs Sayısı | 0 |
Çekül Flakon Sayısı | 2 |
Toplam Flakon Sayısı | 3 |
Flakon Malzemesi | Akrilik |
Flakon Tipi | kabarcık |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 9031808085 |
Menşe Ülkesi | AT |
Model | doğruluk | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
BR24 | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit | 24 " | €115.33 | |
BR48 | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit | 48 " | €194.76 | |
BRM24 | 0.5 mm / M'den Az veya Eşit | 24 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
BX24 | 0.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit | 24 " | €84.54 | |
BX48 | 0.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit | 48 " | €119.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00