SOLA ENW 60T Elektronik Dijital Seviye Aluminyum 24 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Dijital Seviye |
doğruluk | 0.5 mm / M Standarttan Az veya Eşit, Ters Çevrilmiş 0.75 mm / M'den Küçük veya Eşit |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Eloksal |
uzunluk | 24 " |
Malzeme | Alaşım 6063 Alüminyum |
Seviye Şişeleri Sayısı | 1 |
Mıknatıs Sayısı | 0 |
Çekül Flakon Sayısı | 1 |
Toplam Flakon Sayısı | 2 |
Flakon Malzemesi | Akrilik |
Flakon Tipi | kabarcık |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.75 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 9015304000 |
Menşe Ülkesi | AT |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
TRW 120 | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00