SOLA SL 2 100 Düzleme Düzeyi Alüminyum 39 İnç Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tarama Düzeyi |
doğruluk | 0.75 mm / M'den Az veya Eşit |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Baz Alüminyum |
çerçeve Malzeme | Alaşım 6063 Alüminyum |
uzunluk | 39 " |
Mıknatıs Tipi | Hayır |
Malzeme | Alaşım 6063 Alüminyum |
Seviye Şişeleri Sayısı | 1 |
Mıknatıs Sayısı | 0 |
Çekül Flakon Sayısı | 1 |
Toplam Flakon Sayısı | 2 |
Flakon Malzemesi | Akrilik |
Flakon Tipi | kabarcık |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 199.9 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9031808085 |
Menşe Ülkesi | AT |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SLG2 200 | 78 " | €137.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00